絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(108)
  • ミヤナガ(105)
  • ユニカ(96)
  • サンコーテクノ(79)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(42)
  • ハウスビーエム(38)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • DIA-T(27)
  • 関西工具製作所(24)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(20)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
  • ALPEN(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 31(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
31・51・60・75・90・120
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
FRPドリル 5.0mm 大見工業FRPドリル 5.0mm大見工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
石膏ボードビット 大見工業石膏ボードビット大見工業
4,498税込4,948
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)31全長(mm)94トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)40先端角(°)90有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル