カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- コンクリートドリル(7)
- 磁器・ガラスドリル(1)
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
ALPEN・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・ウイニングボアー・ハウスビーエム・ミヤナガ
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「G16」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
六角軸ビットJ型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から3日以内出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,098税込¥6,7081本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル