カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
            • コンクリートドリル(6)
            • 磁器・ガラスドリル(1)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
材質
超硬合金
ブランド
ALPEN・TRUSCO・ウイニングボアー・ハウスビーエム・ミヤナガ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO

    充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー

    2分六角軸コンクリート用

    ウイニングボアー
    ¥799税込¥879
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル