カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
            • コンクリートドリル(1)
            • はつり工具(2)
絞り込み
シャンク形状
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125先端形状ポイント
  • max スコップ BOSCH(ボッシュ)

    max スコップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
    用途穴掘り作業。トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼幅(mm)110全長(mm)400シャンク形状SDS max
  • Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガ

    Sシャンクフカアナセンターピン式

    ミヤナガ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    3日以内出荷
    仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

dcp特集
おすすめ人気ランキング
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル