カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
            • コンクリートドリル(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
超硬合金
ブランド
サンコーテクノ・ハウスビーエム・ミヤナガ・ユニカ・神王工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • ITドリルカッター ミヤナガ

    ITドリルカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • 振動ドリルロング 神王工業

    振動ドリルロング

    神王工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • オールドリルMTタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    5日以内出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ezt116特集
おすすめ人気ランキング
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル