カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- コンクリートドリル(4)
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「VD」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

チタンコートドリル
DIA-T¥1,998~税込¥2,198~1セット5日以内出荷から6日以内出荷チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
14pc チタン20倍ドリル 樹脂ケース入
DIA-T¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷西ドイツの技術から生まれた20倍ドリル。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm、センターポンチコード219622アズワン品番64-9644-85
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル
DIA-T¥889税込¥9781個6日以内出荷PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ
DIA-T¥889税込¥9781個7日以内出荷から8日以内出荷PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル