絞り込み
外径(Φmm)
- 32
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 40(11)
- 50(10)
- 63(10)
- 75(13)
- 80(12)
- 100(24)
- 125(20)
- 127(4)
- 150(9)
- 160(11)
- 175(7)
- 200(8)
- 250(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 8(1)
- 10(1)
刃数
- 2(2)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- テグテックジャパン(6)
- ケナメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(10)
63(10)
75(13)
80(12)
100(24)
125(20)
150(9)
160(11)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
チェイス4ミル フェースミル
テグテックジャパン¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル ミルラッシュ
テグテックジャパン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイスミル
テグテックジャパン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T1705/1706…RoHS指令(10物質対応)対応
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター