絞り込み
外径(Φmm)
- 75
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 32(8)
- 40(11)
- 50(10)
- 63(10)
- 80(12)
- 100(24)
- 125(20)
- 127(4)
- 150(9)
- 160(11)
- 175(7)
- 200(8)
- 250(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 刃厚(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(13)
- 31.75(3)
刃数
- 10(2)
- 12(5)
- 16(1)
- 22(4)
- 24(3)
ブランド
- アサヒ工具(6)
- 岡崎精工(4)
- 大洋ツール(3)
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(10)
63(10)
75
80(12)
100(24)
125(20)
150(9)
160(11)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る

サイドカッター
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
R付サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥38,980~税込¥42,878~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥31,980~税込¥35,178~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Vノッチカッター VC
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781枚翌々日出荷衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
サイドカッター SC
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター