絞り込み
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 75(5)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 160(4)
  • 162(1)
  • 165(1)
  • 202(1)
刃厚(mm)
  • 50(2)
  • 51.265(1)
  • 63(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(7)
  • 31.75(1)
  • 40(3)
刃数
  • 12
  • 2(7)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 7(13)
  • 8(23)
  • 9(8)
  • 10(24)
  • 14(17)
  • 16(13)
  • 18(14)
  • 20(7)
  • 22(11)
  • 24(10)
  • 26(9)
  • 28(10)
  • 32(9)
  • 34(8)
  • 36(11)
ブランド
  • アサヒ工具(6)
  • ケナメタル(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • テグテックジャパン(2)
  • 京セラ(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
75(5)
100(2)
125(3)
127(1)
160(4)
162(1)
165(1)
202(1)
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • R付サイドカッター(G2) アサヒ工具

    R付サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
  • 千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    19日以内出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
    穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)

    テグテックジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vノッチカッター VC 大洋ツール

    Vノッチカッター VC

    大洋ツール
    ¥95,980税込¥105,578
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
  • ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)

    ハイスチップ用丸コマサイドカッター

    三和製作所(三和バイト)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1個
    6日以内出荷
  • サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタル

    サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

    ケナメタル
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
    最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
  • サイドカッター SN SLOTTING ケナメタル

    サイドカッター SN SLOTTING

    ケナメタル
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷
    4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
    寸法THUB(mm)12
  • サイドカッター LN SLOTTING ケナメタル

    サイドカッター LN SLOTTING

    ケナメタル
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    8日以内出荷
    4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
  • スロットミル MSTB型 京セラ

    スロットミル MSTB型

    京セラ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • サイドカッター (G2) アサヒ工具

    サイドカッター (G2)

    アサヒ工具(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4

『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター