「外径(Φmm) 」から絞り込む
カテゴリ: サイドカッターブランド: セコ・ツールズ・ジャパンすべて解除
フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm) APMXE:2.4、APMXS:11 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SONX12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様 ●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2386 寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm) (min)141.1、(max)158 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 61.1 適合インサート SC..12 寸法DCX(mm) 80 寸法DCSFMS(mm) 62 寸法DCB(mm) 27
フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm) APMXS:1 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SE..1203
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..1206
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様 ●RPMX:14800●ZEFP:4 トラスコ品番 430-2377 寸法(mm) APMXE:7 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 50 適合インサート XO..1204 寸法DCSFMS(mm) 42 寸法DCB(mm) 22
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部 (形状)ウェルドン 寸法LS(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法OAL(mm) 200 適合インサート SC..1206
フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート XO.X12
フライス 88°カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
仕様 ●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12 トラスコ品番 490-5118 寸法(mm) APMXS:13、APMXS:9 角度(°) KAPRS:88 シャンク (タイプ)Arbor 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 63 寸法DC(mm) 160125 適合インサート SN.U1204 寸法DCX(mm) 161.58、126.15 寸法DCSFMS(mm) 90 寸法KAPR(°) (切れ刃角)88 寸法DCB(mm) 40
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 9日以内出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
フライス サイドカッタ335.29I セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法CW(mm) 10 適合インサート RD..10T3
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様 ●RPMX:15800●ZEFP:3 トラスコ品番 430-1879 寸法(mm) TDZ:M16 取付部 (形状)コンビマスター 寸法LB(mm) 4.3 寸法LF(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法CW(mm) 10 寸法DC(mm) 50 適合インサート RD..10T3 寸法CDX(mm) 12.34 寸法DCSFMS(mm) 30
フライス サイドカッタ335.29 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法CW(mm) 12 適合インサート RP..1204
フライス サイドカッタ335.18/25 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様 ●RPMX:11200●ZEFP:2 トラスコ品番 428-3712 寸法(mm) TDZ:M16 取付部 (形状)コンビマスター 寸法LB(mm) 4.3 寸法LF(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法CW(mm) 12 寸法DC(mm) 50 適合インサート RP..1204 寸法CDX(mm) 12.5 寸法DCSFMS(mm) 30
フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部 (形状)コンビマスター 寸法LF(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス ボールノーズカッター R218.24 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
フライス ISO標準 カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
上下面取りが出来るため使い易いです。さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。
仕様 ●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3 トラスコ品番 429-7674 寸法(mm) APMXS:7 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 40 適合インサート SPMX12T3 寸法DCX(mm) 54 寸法DCSFMS(mm) 37 寸法DCB(mm) 22
フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
取付部 (形状)ウェルドン RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス ターボミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様 ●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5 トラスコ品番 429-6100 寸法(mm) APMXE:7、APMXS:11 寸法C(mm) (min)91.5、(max)102 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 52 適合インサート XO.X12.. 寸法DCSFMS(mm) 47 寸法DCB(mm) 22
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SE.X1204
フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応
フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SN.X1407ZN
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:15 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート XO.X16
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SN.X1407AN
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm) 40 寸法DCSFMS(mm) 70 寸法DCB(mm) 40
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります センサー BIG DAISHOWA 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ
ホルダ 溝用 京セラ 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ