軸付ゴム砥石PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
軸付ゴム砥石 4種セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
軸付き砥石 2本セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨材質WA砥石150番シャフト径(Φmm)2.35
ディスクペーパー 2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石 2本セットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石80番
軸付き砥石PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
超硬カッター3種セットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ポリライトホールPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。シャフト径(Φmm)3適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質研磨用特殊繊維許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000サイズ(Φmm)20
ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレードPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホウキ型PROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
ナイロンブラシセットPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
ハイスカッターPROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ハイスカッターPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)3.0材質ハイス適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA)PROXXON(プロクソン)当日出荷
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番厚さ(mm)3材質WA砥石径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット棒PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホウキ型 鉄PROXXON(プロクソン)欠品中
ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 GC2本PROXXON(プロクソン)当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 WA2本PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質WA砥石150番サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーファイル 丸筒型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mmPROXXON(プロクソン)当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジトップマン[工具・金物]税込¥329¥299
軸付砥石エスコ税込¥15,620¥14,200
軸付砥石エスコ税込¥5,665¥5,150
超硬バーエスコ税込¥4,279¥3,890
超硬バーエスコ税込¥8,932¥8,120