絞り込み
ブランド
  • ミニモ
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(2,048)
  • ミニター(1,217)
  • ヤナセ(柳瀬)(377)
  • NSK(ナカニシ)(372)
  • サンフレックス(338)
  • リューター(日本精密機械工作)(299)
  • イチグチ(266)
  • TRUSCO(205)
  • スーパーツール(170)
  • 永興電機工業(162)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(89)
  • リューター(85)
  • TAG(76)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(74)
  • ムラコ(73)
  • 高島産業(73)
  • コーワ(70)
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(7)
  • 6(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトスティック ソフト ミニモフェルトスティック ソフトミニモ
5,998税込6,598
1パック(5個)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角 ミニモ電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角ミニモ
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトスティック ソフト ミニモフェルトスティック ソフトミニモ
9,398税込10,338
1パック(5個)
欠品中
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
トラスコ品番580-8556長さ(mm)150幅(mm)20厚さ(mm)10
ロングシャフトゴム砥石 ミニモロングシャフトゴム砥石ミニモ
5,998税込6,598
1パック(10本)
翌日出荷
研削作業に適したゴム砥石です。深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番354-0566粒度180(#)
精密砥石 SP砥粒 軸径3mm ミニモ精密砥石 SP砥粒 軸径3mmミニモ
4,998税込5,498
1袋
翌々日出荷
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
軸径(Φmm)3
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) ミニモ研磨用ゴム砥石(軸径6mm)ミニモ
2,398税込2,638
1袋
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6969軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)15
軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm ミニモ軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mmミニモ
3,598税込3,958
1袋
翌々日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6268軸径(Φmm)2.34幅(mm)10粒度(#)120全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000角度(°)10外径(Φmm)7
研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8 ミニモ研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8ミニモ
3,298税込3,628
1袋
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番852-6875軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm ミニモ軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mmミニモ
3,298税込3,628
1袋
翌々日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6288軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000外径(Φmm)8
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット ミニモ超硬カッター 軸径3mm スパイラルカットミニモ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7335軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット ミニモ超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカットミニモ
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカット軸径(Φmm)3形状円錐先丸幅(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット ミニモ超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカットミニモ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
軸付研磨