絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(47)
  • エスコ(44)
  • SK11(30)
  • マキタ(24)
  • モトユキ(21)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • ベッセル(20)
  • LENOX(レノックス)(19)
  • ハウスビーエム(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(17)
  • SHARK SAW(15)
  • M.K. モールス(13)
  • DEWALT(デウォルト)(11)
  • アイウッド(11)
  • 岡田金属工業所(9)
  • 河部精密工業(KSK)(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • TRUSCO(7)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 160(1)
  • 200(18)
  • 203(1)
  • 225(2)
  • 228(1)
  • 250(13)
  • 280(2)
  • 300(9)
  • 305(3)
  • 350(1)
  • 400(1)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 0.9(9)
  • 1.1(1)
  • 1.3(11)
  • 1.6(3)
有効長(mm)
  • 84(2)
  • 134(4)
  • 184(4)
  • 234(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
150(7)
200(18)
225(2)
228(1)
250(13)
280(2)
300(9)
305(3)
350(1)
400(1)
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(旧:日立工機)(27件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)ほか
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)
当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
セーバーソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
5,698税込6,268
1箱(5本)
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用山数8刃厚(mm)1.6
セーバーソーブレード(重作業向け) HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード(重作業向け)HiKOKI(旧:日立工機)
3,798税込4,178
1セット(5枚)
当日出荷
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セイバーソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セイバーソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(リフォーム用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(旧:日立工機)湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1箱(2本)
当日出荷
用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3
【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
刃厚(mm)0.9
ブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1パック(5本)
当日出荷
刃厚(mm)1.6主要切断材料ステンレスピッチ(山数/inch)8
セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
断熱材用セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)断熱材用セーバソーブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1箱(1枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質HCS(炭素工具鋼)刃形波刃(ナイフ刃)
ブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃厚(mm)0.9
湾曲ブレード HiKOKI(旧:日立工機)湾曲ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
セーバソーブレード(湾曲)(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1セット(10個)
9日以内出荷
全長(mm)200トラスコ品番792-4437刃厚(mm)1.3ブレードNo.152C(湾曲)主要切断材料極厚・ステンレスピッチ(山数/inch)9/12
ブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
当日出荷
刃厚(mm)1.6主要切断材料ステンレスピッチ(山数/inch)8
ブレード(CG) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(CG)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
刈込み幅(mm)170
ブレード(湾曲・江戸目) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲・江戸目)HiKOKI(旧:日立工機)
2,790税込3,069
1セット(2枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
刃厚(mm)アサリ1.3主要切断材料木工用
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
タイプ超高級ブレード長さ(mm)450
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイプ超高級ブレード長さ(mm)400
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
タイプ超高級ブレード長さ(mm)350
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
タイプ高級ブレード長さ(mm)350
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
タイプ標準ブレード長さ(mm)450
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
タイプ標準ブレード長さ(mm)400
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
タイプ標準ブレード長さ(mm)300
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様コードレス専用タイプ標準ブレード長さ(mm)350
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様コードレス専用タイプ標準ブレード長さ(mm)300
ブレード HiKOKI(旧:日立工機)ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
刈込み幅(mm)100
ブレード組 HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組HiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレード組(2面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(2面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
タイプ標準
ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(旧:日立工機)ブレード組(3面研磨刃)HiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
タイプ高級ブレード長さ(mm)300

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード