絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(47)
  • エスコ(39)
  • SK11(30)
  • マキタ(24)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • ベッセル(20)
  • モトユキ(20)
  • LENOX(レノックス)(19)
  • ハウスビーエム(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(17)
  • SHARK SAW(15)
  • M.K. モールス(13)
  • DEWALT(デウォルト)(11)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
  • アイウッド(11)
  • 河部精密工業(KSK)(9)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • TRUSCO(7)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 100(5)
  • 130(1)
  • 150(24)
  • 190(2)
  • 200(6)
  • 225(29)
  • 235(3)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 300(19)
  • 400(1)
刃厚(mm)
  • 0.9(6)
  • 1(7)
  • 1.1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.25(28)
  • 1.35(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
有効長(mm)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 105(1)
  • 120(16)
  • 130(8)
  • 160(1)
  • 180(4)
  • 183(3)
  • 195(23)
  • 205(5)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 270(11)
  • 280(7)
  • 380(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
100(5)
150(24)
190(2)
200(6)
225(29)
235(3)
240(1)
250(2)
300(19)
400(1)
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数3
セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタルBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1シート(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E 専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。全長(mm)235刃厚(mm)0.91インチ当たり山数18切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150適合本体PFZ500E材質バイメタル有効長(mm)183切断対象軟鉄非鉄金属
セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.251インチ当たり山数#50モデルS1750RD
セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
PFZ500E専用刃 BOSCH(ボッシュ)PFZ500E専用刃BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途木材・金属兼用切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.91インチ当たり山数6~12
セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)セイバーソーブレードBOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1箱(5本)
当日出荷
材質刃先/ハイス鋼、母材/炭素工具鋼長さ(mm)300有効長(mm)280刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6
セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7
セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM
ブレード BOSCH(ボッシュ)ブレードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
8,798税込9,678
1シート(3本)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1袋
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1袋(10本)
3日以内出荷
極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1袋(3本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
当日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセットBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
翌々日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数6~8適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード