カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • バイス
          • バイス本体(3)
          • バイス部材(3)

バイス :「T3」の検索結果

バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付パラレルズプレートT3用 ジェラルディ

    マグネット付パラレルズプレートT3用

    ジェラルディ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • ステンレス製精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス製精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
  • サイドクランプ ニューストロング販売

    サイドクランプ

    ニューストロング販売
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット
    当日出荷
    サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
    用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
  • メカ増力マシンバイス 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス

    津田駒工業
    ¥309,890税込¥340,879
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
  • モールドバイス ナベヤ

    モールドバイス

    ナベヤ
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
    口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
  • 両側段差付可動口金 ジェラルディ

    両側段差付可動口金

    ジェラルディ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
gt3特集
おすすめ人気ランキング
バイス