絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • EIKO(栄工舎)(40)
  • 岡崎精工(21)
  • グーリングジャパン(20)
  • 大洋ツール(19)
  • エス・ケーシンカイ(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • 新開工具(4)
  • エスコ(3)
  • アサヒ工具(3)
  • サンドビック(2)
  • ミエラセン(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • ノーブランド(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5.02(1)
  • 6(1)
  • 6.02(1)
  • 7.95(1)
  • 7.98(1)
  • 8(1)
  • 8.02(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(2)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 85(2)
12・14・15・19・22・25・28・33・85
全長(mm)
  • 53(1)
  • 57(2)
  • 61(1)
  • 63(1)
  • 71(1)
  • 75(1)
  • 101(1)
  • 117(1)
  • 130(2)
53・57・61・63・71・75・101・117・130
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
5.02(1)
6(1)
6.02(1)
7.95(1)
7.98(1)
8(1)
8.02(1)
10(1)
12(2)
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000                    8561 グーリングアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000 8561グーリング
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2855材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2623材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングマシンリーマ ショート/スタブ用グーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-7527材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプレギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.5刃径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ