絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 75(5)
- 100(5)
- 125(3)
- 150(2)
刃厚(mm)
- 1.7
- 1.1(16)
- 1.2(16)
- 1.3(15)
- 1.4(16)
- 1.5(24)
- 1.6(16)
- 1.8(16)
- 1.9(16)
- 2(33)
- 2.0(17)
- 2.1(15)
- 2.5(45)
- 3(25)
- 3.0(17)
- 3.5(21)
- 4.5(21)
- 5.5(21)
- 6.5(17)
- 7.5(17)
- 刃厚(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15.88(3)
- 25.4(16)
刃数
- 36(2)
- 40(2)
- 56(5)
- 60(1)
- 68(5)
- 80(2)
- 90(1)
ブランド
- 岡崎精工(17)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(1)
45(1)
50(2)
75(5)
100(5)
125(3)
150(2)

メタルソー
岡崎精工¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥28,980税込¥31,8781枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート