絞り込み
外径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 75(2)
- 125(1)
- 200(1)
刃厚(mm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.0(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 4.5(3)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5.0(3)
- 5.5(3)
- 6.0(3)
- 7.0(3)
- 8.0(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(3)
- 12.7(1)
- 15.88(1)
- 25.4(7)
- 31.75(4)
刃数
- 60
- 20(3)
- 24(3)
- 30(5)
- 32(4)
- 36(15)
- 40(10)
- 42(4)
- 44(8)
- 46(4)
- 48(14)
- 56(24)
- 68(14)
- 70(4)
- 72(5)
- 76(4)
- 80(6)
- 88(5)
- 90(6)
- 100(4)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(4)
- 大洋ツール(3)
- MRT(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 三洋工具(1)
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(2)
30(1)
45(1)
60(1)
75(2)
125(1)
200(1)

メタルソー
岡崎精工¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
メタルソー (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥7,498税込¥8,2481枚翌々日出荷から3日以内出荷溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥46,980~税込¥51,678~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS
大洋ツール¥9,498~税込¥10,448~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥97,980~税込¥107,778~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
細目メタルソー F-MS
MRT¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4