絞り込み
ブランド
  • 谷テック(8)
  • 岡崎精工(3)
  • 大同興業(3)
  • レヂトン(1)
外径(Φmm)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 315(1)
  • 360(2)
  • 370(11)
  • 400(5)
刃厚(mm)
  • 2(4)
  • 2.5(12)
  • 3(12)
  • 3.0(1)
穴径(Φmm)
  • 31.8(2)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 45(10)
  • 50(7)
ピンホール芯間(mm)
  • 55(1)
  • 63(5)
  • 66(11)
  • 80(9)
ピンホール径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 11(12)
  • 15(9)
8.5・11・15
ピンホール個数(個)
  • 4
  • 1(1)
  • 2(18)
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
280(1)
300(2)
315(1)
360(2)
370(11)
400(5)
HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷から12日以内出荷
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業HSS スペシャルソー(ステンレス用)大同興業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
58,980税込64,878
1枚
当日出荷から22日以内出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
46,980税込51,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
メタルソー レヂトンメタルソーレヂトン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH-51)
HSSメタルソー 谷テックHSSメタルソー谷テック
44,980税込49,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度工具鋼(SKH-51)
TiNメタルソー 谷テックTiNメタルソー谷テック
85,980税込94,578
1枚
5日以内出荷から43日以内出荷
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)谷テック
56,980税込62,678
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
TiNメタルソー 谷テックTiNメタルソー谷テック
85,980税込94,578
1枚
5日以内出荷
チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。
材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
58,980税込64,878
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス内径(Φmm)31.8材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テックHSSメタルソー(普通鋼用)谷テック
52,980税込58,278
1枚
5日以内出荷
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー