絞り込み
ブランド
  • MRT(9)
  • 岡崎精工(6)
  • 大洋ツール(4)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 45(4)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 75(21)
  • 80(4)
  • 100(22)
  • 150(17)
  • 175(10)
  • 200(9)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 315(7)
  • 360(7)
  • 370(17)
  • 380(3)
  • 400(6)
刃厚(mm)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 1.9(3)
  • 2(4)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.4(2)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
穴径(Φmm)
  • 25.4(20)
  • 31.75(4)
刃数
  • 18(1)
  • 36(2)
  • 46(1)
  • 48(3)
  • 52(1)
  • 56(4)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 68(4)
  • 76(2)
  • 90(1)
18・36・46・48・52・56・58・60・68・76・90
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(8)
75(21)
100(22)
125
150(17)
175(10)
200(9)
250(14)
300(12)
370(17)
外径(Φmm)をもっと見る
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF MRT両刃丸ナイフ W-NIFMRT
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
37,980税込41,778
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工超硬ソリッドメタルソー岡崎精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
強力型メタルソー 岡崎精工強力型メタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から20日以内出荷
MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
荒刃メタルソー RF-MS 大洋ツール荒刃メタルソー RF-MS大洋ツール
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS 大洋ツールメタルソー MS大洋ツール
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
片刃丸ナイフ S-NIF MRT片刃丸ナイフ S-NIFMRT
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から61日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)125穴径(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS 大洋ツール千鳥側刃付メタルソー S-SMS大洋ツール
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
細目メタルソー F-MS 大洋ツール細目メタルソー F-MS大洋ツール
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
ソリッドメタルソー 三洋工具ソリッドメタルソー三洋工具
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT千鳥側刃付メタルソー S-SMSMRT
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
荒刃メタルソー RF-MS MRT荒刃メタルソー RF-MSMRT
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
細目メタルソー F-MS MRT細目メタルソー F-MSMRT
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
コバルト強力型メタルソー E-MS MRTコバルト強力型メタルソー E-MSMRT
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)岡崎精工
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS MRT荒刃側刃メタルソー RFS-SMSMRT
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
メタルソー (G2) アサヒ工具メタルソー (G2)アサヒ工具
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー