メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
70(2)
75(2)
100(5)
125(4)
150(3)
175(1)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
8,098 税込8,908
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)25.4
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)125 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)150 穴径(Φmm)31.75 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)125 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)150 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 刃幅許容差(mm)±0.02
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)175 穴径d(Φmm)31.75
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)31.75
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)31.75
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります