絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミヤナガ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ユニカ(2)
  • 大見工業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15
  • 18(21)
  • 19(19)
  • 20(18)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(23)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(21)
  • 28(19)
  • 29(16)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 6(1)
  • 35(5)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • ステンレス板(4)
  • 形鋼(4)
  • 真鍮(1)
  • 鉄板(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(6)
全長(mm)
  • 24(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
8,488税込9,337
1本
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
刃数4シャンク径(Φmm)19.05質量(g)90適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350ミヤナガ(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
スチールコア HiKOKI(旧:日立工機)スチールコアHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガメタルボーラーミニ - M カッターミヤナガ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力材料の排出性に優れた特殊刃形穴あけがスピーディーストレスのない切れ込み長寿命替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
メタルボーラー 350 ミヤナガメタルボーラー 350ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等刃数6
メタコアマックス Cチャンネル用 ミタチタイプ ユニカメタコアマックス Cチャンネル用 ミタチタイプユニカ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具