絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • FACOM(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 空研(2)
  • ハゼット(2)
  • コンパクトツール(1)
  • 日東工器(1)
  • SSPOWER(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • WIZ'A(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
  • 4800(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
3000(2)
4800(1)
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
エアーチゼル エスコエアーチゼルエスコ(3件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)エスコ(1件のレビュー)
4,830税込5,313
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SD-12
10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x457mm エアー用ロングチゼルエスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SD-34
エアー用チゼル(コールドチゼル) エスコエアー用チゼル(コールドチゼル)エスコ
8,250税込9,075
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼルアズワン品番65-2111-33
エアーチゼルキット エスコエアーチゼルキットエスコ
8,110税込8,921
1台
8日以内出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)アズワン品番65-2111-32
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーエスコ
17,200税込18,920
1台
当日出荷
全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-63使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x445mm エアー用ロングチゼルエスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ3,500bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-2
5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ5,000bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-1
ロングハンドルエアーチゼル エスコロングハンドルエアーチゼルエスコ
56,700税込62,370
1台
翌日出荷
エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”関連資料(0.28MB)
エアー用ロングチゼル(スクレーパー) エスコエアー用ロングチゼル(スクレーパー)エスコ
9,610税込10,571
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445gアズワン品番65-2111-48
エアー用チゼルセット エスコエアー用チゼルセットエスコ
22,800税込25,080
1セット(4本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットエスコ
6,890税込7,579
1台
当日出荷
仕様チゼル長:125mm付属品チゼル×4本、リテーナースプリング材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-62使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-5
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-4
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットエスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-6
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコリベット抜きパンチ (EA159KA-6用)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に。
仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
エッチングツール (EA159KA-6用) エスコエッチングツール (EA159KA-6用)エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
仕様エッチングツール材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,940税込4,334
1本
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
4,330税込4,763
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
エアー用チゼル(ナットスプリッター) エスコエアー用チゼル(ナットスプリッター)エスコ
5,900税込6,490
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●全長:457mm●重量:43gアズワン品番65-2111-50
エアー用チゼルハンマー(リベット) エスコエアー用チゼルハンマー(リベット)エスコ
5,410税込5,951
1本
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mmアズワン品番65-2111-45
エアー用チゼルハンマー(ボールピン) エスコエアー用チゼルハンマー(ボールピン)エスコ
6,740税込7,414
1本
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mmアズワン品番65-2111-44
エアー用チゼル(フォーク) エスコエアー用チゼル(フォーク)エスコ
8,180税込8,998
1本
翌日出荷
エアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金アズワン品番65-2111-61
エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀アズワン品番65-2111-60
エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀アズワン品番65-2111-59
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-58
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-57
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-56
エアー用ロングチゼルセット エスコエアー用ロングチゼルセットエスコ
27,100税込29,810
1セット(4本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼アズワン品番65-2111-54
[チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ[チゼル用] クイックチェンジリテーナーエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mmアズワン品番65-2111-51
[EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 250mm チゼルエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-3
[EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 200mm チゼルエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-2
[EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 150mm チゼルエスコ
1,870税込2,057
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA159SH-1

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチゼル