絞り込み
先端角(°)
  • 45(5)
  • 60(3)
  • 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 37.1(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(70)
  • 5(58)
  • 6(144)
  • 6.35(17)
  • 8(143)
  • 10(167)
  • 12(128)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(8)
  • 16(51)
  • 18(1)
  • 20(24)
  • 32(23)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(8)
  • (3)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(2)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 富士元工業(4)
  • アサヒ工具(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ハーマンビルツ(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・富士元工業・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUハーマンビルツ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSハーマンビルツ
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
48,980税込53,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター