絞り込み
先端角(°)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 45(7)
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 20.4~34.8(1)
  • 23.8~58.2(1)
  • 28~133(1)
  • 30(2)
  • 33.8~58.2(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46.5(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 100(2)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(70)
  • 5(58)
  • 6(144)
  • 6.35(17)
  • 8(143)
  • 10(167)
  • 12(128)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(8)
  • 16(51)
  • 18(1)
  • 20(24)
  • 25(18)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(7)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(9)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(13)
  • (9)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(2)
  • 240~260未満(1)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・240~260未満
ブランド
  • 富士元工業(12)
  • アサヒ工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ワルター(1)
  • ハーマンビルツ(1)
富士元工業・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・BIG DAISHOWA・ワルター・ハーマンビルツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUハーマンビルツ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
ジェントルメン 富士元工業ジェントルメン富士元工業
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業ヤングメン45° 1枚刃富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業ジェントルメン45°1枚刃富士元工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
ナイスカット 富士元工業ナイスカット富士元工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター