絞り込み
先端角(°)
  • 60
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(10)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • 45(23)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(188)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 3.2(4)
  • 4(7)
  • 5(9)
  • 6(7)
  • 6.3(7)
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(8)
  • 50(9)
  • 60(6)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(18)
  • 8(15)
  • 10(22)
  • 12(19)
  • 15(3)
  • 16(9)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 32(4)
  • 42(1)
刃数
  • 1(11)
  • 2(7)
  • 3(13)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(7)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(13)
  • (6)
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(11)
  • 50~60未満(21)
  • 60~70未満(18)
  • 70~80未満(18)
  • 80~90未満(13)
  • 90~100未満(8)
  • 100~120未満(16)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(5)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(9)
  • WEBA(7)
  • イワタツール(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 大見工業(2)
  • グーリング(2)
  • ノガ(2)
  • 中京(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • DIXI(1)
  • TRUSCO(1)
  • プラス工具(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 協和精工(1)
富士元工業・WEBA・イワタツール・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大見工業・グーリング・ノガ・中京・Mテクニカ(旧ツァーレン)・イリックス・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・DIXI・TRUSCO・プラス工具・ワルター・アサヒ工具・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 60°ウォーターミルズ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
カウンターシンク(外径面取り用) ノガカウンターシンク(外径面取り用)ノガ
44,980税込49,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティングWEBA
7,898税込8,688
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティングWEBA
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
カウンターシンク(内径面取り用) ノガカウンターシンク(内径面取り用)ノガ
79,980税込87,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業超硬面取りカッター(非鉄用)大見工業
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業超硬面取りカッターS(鉄用)大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
CBNネジ切カッター 協和精工CBNネジ切カッター協和精工
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプNグーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)60
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)センターフライス(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティングWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明きWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃WEBA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃WEBA
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
カク面ビット 中京カク面ビット中京
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター