絞り込み
先端角(°)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 90(4)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1~26(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 2.67~16(1)
  • 13.5(1)
  • 14.3~22.8(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 16.3(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.2(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 33(1)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(70)
  • 5(58)
  • 6(144)
  • 6.35(17)
  • 8(143)
  • 10(167)
  • 12(128)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(8)
  • 16(51)
  • 18(1)
  • 25(18)
  • 32(23)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(5)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(5)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(12)
  • (5)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(9)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(3)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(5)
  • ワルター(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • アサヒ工具(3)
  • イワタツール(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ハーマンビルツ(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
富士元工業・ワルター・EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・イワタツール・FKD(フクダ精工)・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ミニR 富士元工業ミニR富士元工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBUハーマンビルツ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSハーマンビルツ
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
61,980税込68,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
71,980税込79,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルタープロトティップR面取り用逆Rヘッドカッターワルター
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター