絞り込み
ブランド
  • スターエム(10)
  • KIドリル(3)
  • 兼房(3)
  • 大西工業(2)
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • RELIEF(1)
  • 粂田ギムネ製作所(1)
  • コマドリル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 3(9)
  • 3.5(4)
  • 3.6(1)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 80(10)
  • 94(1)
  • 95(2)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 135(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6.35(12)
  • 6.5(2)
  • 12(3)
溝長(mm)
  • 45
  • 10(27)
  • 12(24)
  • 13(11)
  • 15(25)
  • 20(51)
  • 25(32)
  • 30(28)
  • 35(14)
  • 40(19)
  • 50(26)
  • 55(13)
  • 60(42)
  • 70(36)
  • 80(30)
  • 90(16)
  • 100(15)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 160(11)
材質
  • ハイス(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (4)
ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(29件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(11件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
959税込1,055
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用材質普通鋼(S55C)
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
フィニッシングビット 兼房フィニッシングビット兼房
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬ムク
ラフィングビット 兼房ラフィングビット兼房
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
下穴ドリル ベッセル下穴ドリルベッセル
629税込692
1本
当日出荷
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)大西工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
溝長(mm)45関連資料(1.4MB)六角シャンク径(Φmm)6.5
No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)大西工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
溝長(mm)45関連資料(1.4MB)六角シャンク径(Φmm)6.5
木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル木工・ビニマスコアボディのみKIドリル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコアSDSシャンクKIドリル
8,498税込9,348
1本ほか
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコアストレートシャンクKIドリル
8,998税込9,898
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
ゼブラテーパードリル RELIEFゼブラテーパードリルRELIEF
699税込769
1本
3日以内出荷
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35全長(mm)95溝長(mm)45適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)80刃長(mm)45エスコ品番EA824WG-104
ショートビット セット スターエムショートビット セットスターエム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
木工用