下穴ドリルミニセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショート3pBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショートBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパーショートセットBBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸下穴テーパドリルショートBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
六角軸下穴テーパーショート3PBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
超硬精密ドリルトップマン[工具・金物]税込¥659¥599
皿取りドリルトップマン[工具・金物]税込¥1,538¥1,398
下穴錐アダプタートップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498
L型アダプタートップマン[工具・金物]税込¥2,968¥2,698
下穴錐ミドルトップマン[工具・金物]税込¥417~¥379~
ダボ錐セットトップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498
面取皿錐トップマン[工具・金物]税込¥4,068~¥3,698~