「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機当日出荷から6日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
ニードルスケーラー ストレート不二空機(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9ニードル長さ(mm)180
FCH-20用ブランクタガネ300MML不二空機当日出荷
用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560