ピストルタイプニードルスケーラーエス・ピー・エアー当日出荷
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
ニードルスケーラーエス・ピー・エアー4日以内出荷
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
ベルトサンダーYoshidaTools税込¥36,278~¥32,980~
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998