「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
エアーニードルスケーラー東安3日以内出荷
1.狭い場所や奥まった箇所、段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、様々な加工が可能です。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
エアーニードルスケーラー用 針東安3日以内出荷
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
エアサンダヨコタ工業税込¥49,478¥44,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥43,978¥39,980