絞り込み
ブランド
  • アオイ化学工業
  • 水本機械製作所(294)
  • エスコ(170)
  • WAKI(和気産業)(121)
  • LAMP(スガツネ工業)(120)
  • シロクマ(93)
  • ハイロジック(93)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(51)
  • フジテック・ジャパン(47)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
  • ベルク(38)
  • マジッククロス8(36)
  • (32)
  • 福井金属工芸(24)
  • BEAVER(ビーバー)(24)
  • ノムラテック(20)
  • ACE(エース)(20)
  • ポッシュリビング(19)
  • 若井産業(17)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ユニコールド アオイ化学工業ユニコールドアオイ化学工業
3,098税込3,408
1セット
欠品中
常温施工タイプなので安全に施工できます。 二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。 湿潤面への接着性が良好です。 弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。 幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。 一般コンクリート舗装の水平目地に。 コンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。
仕様●色:黒●硬化時間(20℃):21分●可使時間(20℃):10分●材質/仕上:アスファルト乳剤●セット内容/付属品:主剤472g、硬化剤28g●ユニコールドの硬化剤は溶剤を含みますので、火気には十分注意して下さい。●保存は室内暗所(40℃以下)に置いて下さい。●凍結は避けて下さい。●使用前に製品添付の取扱説明書を必ず確認して下さい。●硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じることがありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:257-1811アズワン品番67-5669-20
ウォーターカッター アオイ化学工業ウォーターカッターアオイ化学工業
37,980税込41,778
1箱
欠品中
1本僅か80gで取付が簡単です。 コンクリート構造物用の水切り材です。 独自の形状で伝い水を効果的にカットします。 組立式取付台が同梱されています。 1液接着剤でラクラク施工が可能です。 橋梁壁高欄下部の水切りに。 構造物庇下部の水切りに。
仕様●幅(mm):1040●奥行(mm):220●高さ(mm):65●材質/仕上:EPDM●セット内容/付属品:ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組●接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。●製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。●製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。●下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。●不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。●原産国:日本●コード番号:257-1821アズワン品番67-5676-50
フック(吊り金具)