162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 エルボコクゴ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 NW変換ニップルコクゴ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質SUS316L寸法C(mm)40
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)モレスコ(MORESCO)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。
引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度 at40℃95mm2/s蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
真空ポンプオイル 松村石油真空ポンプオイル松村石油
29,980税込32,978
1個(4L)
翌日出荷
耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有した合成系オイルです。
動粘度(mm2/s)63.7
PTFEチューブ MasterFlexPTFEチューブMasterFlex
31,980税込35,178
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用チューブケース EYELA(アイラ/東京理化器械)ポンプ用チューブケースEYELA(アイラ/東京理化器械)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
型番TCS-Aチューブケースアズワン品番1-2111-14
イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学イージーロードポンプヘッド3(SUS)ヤマト科学
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー小型オイルレスコンプレッサーアイ・エイ・シー
169,000税込185,900
1台
7日以内出荷
振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
フレキシブルチューブ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フレキシブルチューブ SUS304製TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
6日以内出荷
寸法a(mm)20
チューブカートリッジ TGK(東京硝子器械)チューブカートリッジTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
オイルミストトラップ 標準型 TGK(東京硝子器械)オイルミストトラップ 標準型TGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
ベビコン(R) 日立産機システムベビコン(R)日立産機システム
149,800税込164,780
1台(1台)
5日以内出荷から8日以内出荷
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
フランジ 佐藤真空フランジ佐藤真空
1,498税込1,648
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
センターリング 佐藤真空センターリング佐藤真空
1,698税込1,868
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS316 バイトン(Oリング)D8C3.9フランジNW16ΦA17寸法B(Φmm)16寸法E(Φmm)18ΦF5
サービスキット QMシリーズ NORGRENサービスキット QMシリーズNORGREN
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
サービスキット B07シリーズ NORGRENサービスキット B07シリーズNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
サービスキット R07シリーズ NORGRENサービスキット R07シリーズNORGREN
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
サービスキット L07シリーズ NORGRENサービスキット L07シリーズNORGREN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット L07 です。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:L07 です●コード番号:220-4965アズワン品番65-7965-76
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ入江工研
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷から33日以内出荷
仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW50シリーズティサポート
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
空気高温加熱器 日本ヒーター空気高温加熱器日本ヒーター
33,980税込37,378
1本
23日以内出荷
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13最高使用温度(℃)800出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。取付ねじR1/8インレット
手動アングルバルブ 大成技研(TAISEI)手動アングルバルブ大成技研(TAISEI)
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
気流の開閉に使用します。
材質SUS304 Oリング材質:バイトン耐熱温度(℃)120
レデューサー 大成技研(TAISEI)レデューサー大成技研(TAISEI)
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
口径変更に使用します。
材質SUS304
フラットボールバルブ 大成技研(TAISEI)フラットボールバルブ大成技研(TAISEI)
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。 接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。 ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
エルボ 大成技研(TAISEI)エルボ大成技研(TAISEI)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
90度配管接続に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルチューブ 大成技研(TAISEI)フレキシブルチューブ大成技研(TAISEI)
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自在接続、振動防止に使用します。
材質SUS304
真空インレットエアフィルター 佐藤真空真空インレットエアフィルター佐藤真空
87,980税込96,778
1台
33日以内出荷
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
コンプレッサー TGK(東京硝子器械)コンプレッサーTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
スェージロック継手 岡野製作所スェージロック継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付寸法A(Φmm)40寸法L(mm)51材質ステンレス(SUS304)
オイルミストトラップ 岡野製作所オイルミストトラップ岡野製作所
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
ゲージポートオスネジ付 岡野製作所ゲージポートオスネジ付岡野製作所
23,980税込26,378
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートBA管 岡野製作所ゲージポートBA管岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法B(Φmm)13寸法L(mm)65材質ステンレス(SUS304)
オスネジ継手 岡野製作所オスネジ継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプオスネジ継手NWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)バンパイアポンプ(R)用アダプターTGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレスヤマト科学
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄ヤマト科学
59,980税込65,978
1個
当日出荷
基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具 ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具ヤマト科学
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
質量(kg)0.1摘要標準タイプ

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

液送/ポンプ関連品