162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式真空バルブ 佐藤真空手動式真空バルブ佐藤真空
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
吸引パイプ 三商吸引パイプ三商
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
付属品1mチューブ材質ステンレスSUS304全長(mm)300寸法(Φmm)キャピラリー:3、グリップ:7
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具 MasterFlex標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ポンプヘッドを2~4個連装して使用する場合この金具が必要です。SUS製
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
イージーロードポンプヘッドⅢ MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅢMasterFlex
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロスコクゴ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 クロスコクゴ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティーコクゴ
35,880税込39,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 ティーコクゴ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 45°エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 45°エルボコクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304コクゴ
13,880税込15,268
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40寸法A(mm)75寸法B(mm)30
真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ真空ポンプ配管部品 ブランクフランジコクゴ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ真空ポンプ配管部品 センターリングコクゴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ KNFダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズKNF
96,980税込106,678
1個
91日以内出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz)電源AC流量(L/min)11.5吐出口径(ID)Φ6mm吸込口径(ID)Φ6mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ポンプヘッド 720Rシリーズ 4.8mm専用 ワトソンマーローポンプヘッド 720Rシリーズ 4.8mm専用ワトソンマーロー
829,800税込912,780
1個
46日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
材質AL仕様4本(遊星)ローラー
ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用 ワトソンマーローポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用ワトソンマーロー
609,800税込670,780
1個
4日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
仕様6本ローラー種別チューブ肉厚2.4mm専用材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
ポンプヘッド 2.4mm専用 ワトソンマーローポンプヘッド 2.4mm専用ワトソンマーロー
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
種別チューブ肉厚2.4mm専用
ポンプヘッド 1.6mm専用 ワトソンマーローポンプヘッド 1.6mm専用ワトソンマーロー
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
種別チューブ肉厚1.6mm専用
ポンプヘッド ワトソンマーローポンプヘッドワトソンマーロー
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。チューブ肉厚3.2mm専用
仕様仕様:2本ローラー、コード番号:063.4211.000材質粉体塗装アルミLM24アズワン品番62-9204-05
真空ポンプオイル キング製作所[科学研究・開発用品]真空ポンプオイルキング製作所[科学研究・開発用品]
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
容量(L)2
水流ポンプ用ジョイント ゴム製 ナリカ水流ポンプ用ジョイント ゴム製ナリカ
300税込330
1個
4日以内出荷
F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
真空用オイル ナリカ真空用オイルナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
仕様缶入り容量(L)約1
オイルフリーコンプレッサー 協和産業オイルフリーコンプレッサー協和産業
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
GL45用変換アダプタ バークルGL45用変換アダプタバークル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番64-9346-94
真空ポンプオイル アラム真空ポンプオイルアラム
4,798税込5,278
1個(2L)
5日以内出荷
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
動粘度(mm2/s)0.8801
真空ポンプオイル ケニス真空ポンプオイルケニス
25,980税込28,578
1個(18L)
4日以内出荷
各種真空ポンプに使用するロータリーポンプ油です。
自動リーク弁取付アダプタ 佐藤真空自動リーク弁取付アダプタ佐藤真空
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用MasterFlex
29,980税込32,978
1組
47日以内出荷
標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。
材質SUS
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製MasterFlex
89,980税込98,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管コネクター MasterFlex直管コネクターMasterFlex
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷
PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。
サービスキット MasterFlexサービスキットMasterFlex
109,800税込120,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
オスネジアダプター MasterFlexオスネジアダプターMasterFlex
15,980税込17,578
1個
47日以内出荷
PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。
イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用 MasterFlexイージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用MasterFlex
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
PTFE延長チューブ MasterFlexPTFE延長チューブMasterFlex
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
長さ(m)3.7
PTFEチューブポンプヘッド MasterFlexPTFEチューブポンプヘッドMasterFlex
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65最大圧力(kPa)689

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

液送/ポンプ関連品