絞り込み
ブランド
- RT.ワークス
- モノタロウ(19)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(610)
- アズワン(563)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(495)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(393)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(292)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(260)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(220)
- マリアンヌ製靴(217)
- ユニ・チャーム(213)
- ブランドをもっと見る

電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ
RT.ワークス¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)最大積載量(kg)10(カゴ内5)機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~40充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3連続動作時間4時間(標準歩行パターン)最高速度(km/h)約6
ロボットアシストウォーカー RT.2
RT.ワークス¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き材質アルミニウム質量(kg)9寸法(cm)折りたたみ時:26座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520