特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30 入力電圧(V)AC100~240 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 アズワン品番65-2476-57 配光角度(°)220 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 発光効率(Lm/W)4200
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)30 口金G10q 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 配光角度(°)180 色(グローブ)乳白
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付には電気工事士による直結工事が必要です。
1台
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金GY10q 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)85 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 配光角度(°)200 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂 厚さ(mm)88 質量(g)1100 外径(Φmm)450 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF 光色昼白色 色(グローブ)乳白 調光の可否 調色の可否×
1台
6,088 税込6,697
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂 厚さ(mm)88 質量(g)1100 外径(Φmm)450 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)3000~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF 光色電球色~昼白色 色(グローブ)乳白 調光の可否 調色の可否
1台
7,198 税込7,918
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)