絞り込み
ブランド
- 東京エム・アイ商会
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,931)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,470)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,359)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(943)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(599)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(544)
- カワムラサイクル(456)
- ブランドをもっと見る
特価

鼻洗浄器ライノウォッシュ
東京エム・アイ商会¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷鼻腔の洗浄に用いる鼻洗浄用のネブライザーです。鼻腔内の鼻汁や花粉等を洗い流すことができ、アレルギー性鼻炎や花粉症などでお困りの方に最適です。ライノウォッシュは鼻腔の生理的洗浄や治療上の洗浄(この場合は薬液を添加)に用いる鼻専用の噴霧器です。平均20μmの粒子を噴射し鼻腔内粘液や花粉を洗い流します。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎の治療に最適です。鼻から排出された粘液はライノウォッシュ本体とアウタージャケットの間の小室に集められます。セット内容ライノウォッシュ本体、ライノベンチュリーアウタージャケット、取扱説明書、添付文書コード950300アズワン品番64-8089-78医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000019医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器 コンプレッサー方式
東京エム・アイ商会¥22,980税込¥25,2781個当日出荷「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引器アスピレーターM20
東京エム・アイ商会1台9日以内出荷構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器松吉医科器械コード23-2795-00吸引瓶容量(mL)500医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動鼻水吸引器 ELENOA
東京エム・アイ商会1個翌々日出荷吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)寸法(mm)220×145×90質量(g)約930電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12ボトル容量(mL)300流量(L/min)排気:15最大吸引圧(kPa)-80アズワン品番7-6238-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸入器ソフィオ
東京エム・アイ商会¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ質量(kg)1.5電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120流量(L/min)7噴霧量(mL/min)0.32アズワン品番64-8089-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード24-3247-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザ用マウスピース(L型)
東京エム・アイ商会¥549税込¥6041個7日以内出荷適合品番0500110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000018松吉医科器械コード24-3247-03医薬品医療機器等法一般医療機器
バイファケイテッドニードル 080015 30ホンイリ
東京エム・アイ商会¥4,998税込¥5,4981箱5日以内出荷小児科、皮膚科、アレルギー科等で使用されているアレルギー皮膚テスト専用針です。特別な手技が必要なく簡便に皮膚プリックテストを行うことができます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000011医薬品医療機器等法一般医療機器