絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,938)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,478)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(646)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌スペシメンカップ Kartell(カルテル)

    滅菌スペシメンカップ

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1式(250個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
  • プラスチック蓄尿容器 Kartell(カルテル)

    プラスチック蓄尿容器

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料抽出口が備わっています。 2.5Lまでの目盛付きです。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)60
  • 蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mL Kartell(カルテル)

    蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mL

    Kartell(カルテル)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛間隔100mLアズワン品番8-8640-01口径×胴径×高さ(mm)Φ74×130×250
  • 蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H Kartell(カルテル)

    蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H

    Kartell(カルテル)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
    仕様●目盛刻み(mL):100材質PE寸法(mm)Φ130×250H口径(Φmm)74
  • PP洗面器 Φ350×160mm Kartell(カルテル)

    PP洗面器 Φ350×160mm

    Kartell(カルテル)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なPP製の洗面器です。縁の下に持ち運びに便利な持ち手がついています。
    仕様オートクレーブ可能(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)350×160アズワン品番7-9834-01
  • PE貯尿瓶 グリップ付 Kartell(カルテル)

    PE貯尿瓶 グリップ付

    Kartell(カルテル)
    475税込523
    1個
    翌々日出荷
    突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)95×115×245容量(mL)2000口径(Φmm)75目盛100mL刻み
  • 赤沈用ピペット PS製 88437 200入 Kartell(カルテル)

    赤沈用ピペット PS製 88437 200入

    Kartell(カルテル)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    WesterGreen法で迅速且つ正確に血沈速度の測定が行えます。 ピペットには、0~180mmの目盛りが付いていてファイバーキャップ(0に相当)とピストンが備わっています。
    材質ポリスチレン(PS)規格CE、IVD
  • 滅菌スペシメンカップ PP Kartell(カルテル)

    滅菌スペシメンカップ PP

    Kartell(カルテル)
    18,980税込20,878
    1箱(250個)ほか
    3日以内出荷
    材質(本体)PP滅菌β線滅菌済
  • 蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H Kartell(カルテル)

    蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H

    Kartell(カルテル)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
    仕様●目盛刻み(mL):250材質PE寸法(mm)114×243×160穴径(Φmm)試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5口径(Φmm)74
  • 膿盆 PP製 257 Kartell(カルテル)

    膿盆 PP製 257

    Kartell(カルテル)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。 オートクレーブ可(+121℃)。
    材質ポリプロ PPピレン容量(mL)850サイズ(cm)26×5.5本体寸法(mm)260×55