絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,073)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • ナビス(アズワン)(1,868)
  • アズワン(1,445)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,191)
  • 松吉医科器械(1,122)
  • ミドリ安全(1,025)
  • KAZEN(820)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フリッツメディコ(602)
  • フォーク(581)
  • ケアファッション(578)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(512)
  • カワムラサイクル(437)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(410)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ (フィリップス社) Philips殺菌ランプ (フィリップス社)Philips
3,970税込4,367
1個
当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー PhilipsPhilips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサーPhilips
15,800税込17,380
1個
当日出荷から7日以内出荷
・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり) の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
長寿命紫外線殺菌ランプ Philips長寿命紫外線殺菌ランプPhilips
6,698税込7,368
1本
15日以内出荷
PHILIPS UV-C 室内空気殺菌器用ランプ。紫外線殺菌ランプ。2G11口金(4ピン)。
幅(mm)ガラス管:39全長225mm電力(W)UVCランプ:5.5口金2G11消費電力18W波長(nm)UVC:254光源寿命9,000時間アズワン品番64-9063-74
ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150WPhilips
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)21口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×44.5アズワン品番0-8194-10平均寿命(時間)200
ソニッケアー プロテクトクリーン ホワイトライトブルー Philipsソニッケアー プロテクトクリーン ホワイトライトブルーPhilips
21,480税込23,628
1台
8日以内出荷
ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15WPhilips
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750
ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150WPhilips
8,430税込9,273
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-08平均寿命(時間)50