絞り込み
ブランド
  • ビューティフルエンジェル
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,073)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,635)
  • ナビス(アズワン)(1,888)
  • アズワン(1,452)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,191)
  • 松吉医科器械(1,123)
  • ミドリ安全(1,028)
  • KAZEN(820)
  • イトーキ(752)
  • フリッツメディコ(614)
  • Aron(アロン化成)(608)
  • フォーク(581)
  • ケアファッション(578)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(514)
  • カワムラサイクル(437)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(410)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美ルル スキンチェッカー ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカービューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
肌に当てて簡単スピード測定 10回分の結果を自動で保存 2色のライトとアイコンで分かりやすく表示
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31gアズワン品番67-8046-40
プチトル ネイルダストクリーナー ゴージャス ビューティフルエンジェルプチトル ネイルダストクリーナー ゴージャスビューティフルエンジェル
5,198税込5,718
1個
24日以内出荷
ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、静かにパワフルに吸引する集塵機。 静音設計だから時間や場所を気にせずお使いいただけます。
仕様●内容:本体、フィルター、電源コード●サイズ(約):W184×H74×D228mm●電圧:100-240V、50/60Hzアズワン品番67-8046-88
プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェルプチトル C リファイン KRD2004Rシリーズビューティフルエンジェル
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
プチトル S KRD2002シリーズ ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズビューティフルエンジェル
14,980税込16,478
1個
予約販売
セルフ用のコンパクトさを損なわずにサロンでもご使用いただけるよう開発した、ハイパワーモデルです。シリーズ中唯一のチャック式ビット取り付けでロックがかかり、高速回転でも抜けたりブレたりしません。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。8種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:128g●本体サイズ:135×Φ23.5mm●回転数:6000~22000RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット8種類(サンディングバンド4個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
プチトル L KRD2001シリーズ ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズビューティフルエンジェル
7,998税込8,798
1個
予約販売
金属ボディでブレが少なく、冷却ファン付きなので安心してご使用いただけます。初心者の方からセルフネイル歴の長い方まで、ご満足いただけるスタンダードモデルです。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:80g●本体サイズ:123×Φ22.5mm●回転数:6000~20500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズビューティフルエンジェル
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
しっかりした金属ボディながら、手のひらに収まるコンパクト設計。ケーブルについているコントローラーで、回転や速度が簡単に調整できます。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:66g●本体サイズ:115×Φ20mm●回転数:4500~16500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
美ルル ホットボーテ KRDLASHDRIERシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ホットボーテ KRDLASHDRIERシリーズビューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
コーム部分から出る温・冷風で、まつげを根元から持ち上げます。従来のホットビューラーのように、まつげを挟んだり直接熱源を触れさせないので、傷みや切れ毛の心配がありません。まつげの種類を選ばずにご使用いただけます。地まつげはもちろん、つけまつげやまつげエクステだって、温&冷風の力でグイッと上向きまつげに変身させます。JLA認定まつげエクステサロン共同開発、USB充電式で楽々♪
美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズビューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
美ルル ふわもこホットアイマスク KRD9007シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ふわもこホットアイマスク KRD9007シリーズビューティフルエンジェル
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
がんばった目にじんわり気持ちいい、好きな温度・時間にカンタン設定、USB対応で使う場所を選ばない、丸洗いOKでくり返し使える
美ルル トリプルリッチブースター KRD1053シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル トリプルリッチブースター KRD1053シリーズビューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
磁気の反発力で押し込む!エステ技術レベルの振動エステ、美容に適した温熱効果でめぐりを高める!コスメポーチに入れて持ち運べる!温熱機能の切り替えがお好みで
美ルル ブリリアントヘアー ミニ KRD1066シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ブリリアントヘアー ミニ KRD1066シリーズビューティフルエンジェル
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズビューティフルエンジェル
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
低周波レーザー、赤色LEDライト
美ルル リバース KRD1033Nシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズビューティフルエンジェル
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
美ルルリバースは肌ベースを高めながら与える!美容成分がうるおいを与える、EMSが心地よい顔筋運動を促す、心地よい振動と温熱がじんわり、光ケアでお悩み肌にアプローチ
仕様●電源方式:充電式●機能:エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)170×W(幅)65×D(厚さ)32mm※ヘッド部分含む●本体重量:131g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズビューティフルエンジェル
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
600万回振動の強力パワーで、 気になる部分に徹底アプローチ!一度出来るとなかなか消えない デコボコに絶大な効果が!効果をさらに底上げする温熱機能で燃えやすく!引き締めるだけじゃない! 赤LEDでエイジングケアも、液晶ディスプレイ搭載!より目で見て分かりやすい仕様に、小型で軽量!さらにコードレス! ずっと使っていたくなる可愛さ
仕様●電源方式:充電式●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、振動エステ、赤LEDエステ●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)87mm※ヘッド部分×D(厚さ)87mm●本体重量:295g●出力:36W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz
美ルル モイスミスト KRD1028シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル モイスミスト KRD1028シリーズビューティフルエンジェル
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
超微粒子ミストだから、化粧の隙間から入り込んでお肌をしっかり潤わせる、たった30秒でスキンケアがきる!お手軽ケアで続けられるのが嬉しい、スマホみたいにコンパクト! 邪魔にならずどこでも持ち運べて便利
美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル アクアルファ KRD1027シリーズビューティフルエンジェル
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
音波振動で瞬時に微細なミストに!
美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズビューティフルエンジェル
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷
全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎
仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A
美ルル ヒカリ KRDシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ KRDシリーズビューティフルエンジェル
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズビューティフルエンジェル
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ
美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURUビューティフルエンジェル
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。 浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。 丈夫で清潔なシリコン製 USB対応充電タイプ
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66gアズワン品番67-8046-39
美ルル ポイントタッチ アイ&リップ ビューティフルエンジェル美ルル ポイントタッチ アイ&リップビューティフルエンジェル
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
約42℃の温熱でお肌を温め、ほぐします 小さいのにしっかりとした振動 若見え肌メソット
仕様●電源方式:USB式ACアダプター仕様●充電時間:約3~ 5時間●本体サイズ:H(高さ)115×W(幅)26×D(厚さ)26mm●本体重量:約48gアズワン品番67-8046-49
美ルル プラチナム ミニ ビューティフルエンジェル美ルル プラチナム ミニビューティフルエンジェル
3,898税込4,288
1台
11日以内出荷
1分間に1800回転の揉みこみ ミニサイズで細かな部分も徹底ケア
仕様●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)100×W(幅)55×D(厚さ)40mm●本体重量:136g●材質:ABS、クロームメッキアズワン品番67-8046-21
美ルル ヒカリ ミニ ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニビューティフルエンジェル
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷
4つの光と振動で、美肌目覚める。 1.赤LED:650nm波長です。4色の光の中で、最も深い部分まで届くと言われています。 2.黄色LED:590nm波長です。お肌のトーンアップや化粧ノリの改善が期待できます。 3.青LED:470nm波長です。クリアで健やかな、すっぴんに自信が持てる肌へ導きます。 4.紫LED:400nm波長です。すっきりとした目元やフェイスラインへ導きます。淡い光で、リラックス効果も。
仕様●電源方式:充電式●LEDライト数:40個●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー、パープル●セット内容:本体、LEDカートリッジ(4種)、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)65×W(幅)65×D(奥行き)60mm●本体重量:95g●入力電力:2.5W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-22
美ルル クイック&イージーストレートブラシ ビューティフルエンジェル美ルル クイック&イージーストレートブラシビューティフルエンジェル
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷
どんな髪でも、時短でさらさらストレートに 誰でも使いやすいブラシ型 軽量で負担にならない ボタン1つで温度調節が自由自在 360度回転コードでストレスフリー
仕様●電源方式:コード式●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)55×D(厚さ)35mm●本体重量:約270g●材質:セラミック(ブラシ部分)アズワン品番67-8046-57
美ルル ウルミスト ビューティフルエンジェル美ルル ウルミストビューティフルエンジェル
6,898税込7,588
1台
11日以内出荷
パワフルなスチームが包み込む! ナノミストが潤いを届ける スキンケア時の使用もおすすめ 自由な角度に調節が可能
仕様●電源方式:コード式●セット内容:本体、電源ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)100×D(厚さ)145mm●本体重量:約590g●材質:ABS樹脂アズワン品番67-8046-50
美ルル ウォータリースムースジェル ビューティフルエンジェル美ルル ウォータリースムースジェルビューティフルエンジェル
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。 美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。アズワン品番67-8046-64
美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル美ルル b2ボトル 50gビューティフルエンジェル
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。 リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-63
プチトル ピュアシャイン LED 48W ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48Wビューティフルエンジェル
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。 センサー内蔵でオート点灯もスイッチを押しての点灯も、お好みで使い分けられます。 ドームが取り外せてフットネイルやお手入れもラクラク!
仕様●UV-LED×30灯タイプ●オート点灯センサー内蔵●5・30・60秒タイマーつき●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦150×横190×高さ85mm●【付属品】LEDライト本体/ACアダプタ/取扱説明書アズワン品番67-8046-84
プチトル ハンディ LED 5W ビューティフルエンジェルプチトル ハンディ LED 5Wビューティフルエンジェル
3,498税込3,848
1個
11日以内出荷
充電式だからコードが邪魔にならず、持ち運びも簡単!出張ネイルにもおすすめです。 手に持ちながらでも、置いたままでも使用できる2WAYタイプ 選べる30秒/60秒自動消灯タイマー
仕様●サイズ:182×58×36mm●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒、完全硬化30~60秒※あくまでも目安です。●保証期間:1年●付属品:LEDライト本体・USBコード・取扱説明書アズワン品番67-8046-86
プチトル ジェルネイルスターターキット ビューティフルエンジェルプチトル ジェルネイルスターターキットビューティフルエンジェル
8,098税込8,908
1セット
翌々日出荷
UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。 48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。アズワン品番67-8046-83
プチトル コンパクトネイルダストクリーナー ビューティフルエンジェルプチトル コンパクトネイルダストクリーナービューティフルエンジェル
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストをぐんぐん吸い取る集塵機。 セルフの方でも使いやすい、コンパクトサイズです。
仕様●内容:本体、集塵バッグ1枚●サイズ(約):W200×H105×D250mm●電圧:AC110V・50/60Hzアズワン品番67-8046-87
プチトル グラスヒールスムーサー ビューティフルエンジェルプチトル グラスヒールスムーサービューティフルエンジェル
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場! かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。 ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60gアズワン品番67-8046-82
プチトル グラスネイルシャイナー ビューティフルエンジェルプチトル グラスネイルシャイナービューティフルエンジェル
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
ネイルマシンのプチトルから、ナチュラルネイルのケア用品が登場! 爪の形を整え、甘皮の処理や爪周りのお掃除、そしてクリスタルのような輝きを与える爪磨きで綺麗な指先に大変身♪ ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H140×W75×D20mm●本体重量:39gアズワン品番67-8046-81
プチトル ウィング LED 6W ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6Wビューティフルエンジェル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。 スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。 光量が強いため高速硬化が可能です。 USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。 一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!
仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書アズワン品番67-8046-85
プチトル N ナチュラ ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラビューティフルエンジェル
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
4種類のアタッチメントで順番にケアするだけ! 持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。 速度も低速・高速の2段階から選べます。 USB充電式でコードレス。 防水仕様(IPX6)
仕様●本体重量:約80g(キャップ装着時/アタッチメント含まず)●本体サイズ:W22.8×D28.8×190mm●【付属品】専用充電USBケーブル/アタッチメント4種類(交換用3個)※用途に合わせてアタッチメントをご使用ください。/取扱説明書・保証書アズワン品番67-8046-80
ハニーバイ美ルル クリアローション ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル クリアローションビューティフルエンジェル
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
米ぬかエキス・米ぬかセラミドが配合されています。 アミノ酸やビタミンE・B群、ミネラル等をふんだんに含み、お肌をいたわりながら汚れを落とすことができます。 汚れが気になってゴシゴシこするのはNG。コットンにたっぷりとふきとり化粧水をしみこませたら、お肌の上をやさしく滑らせてください。 週3日がご使用の目安です。
仕様●内容量:150mL●全成分:水、BG、エタノール、PEGー20ソルビタンココエート、グリセリン、オレンジフラワー水、コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカエキス、イノシトール、パパイア果実エキス、ハトムギ種子エキス、褐藻エキス、紅藻エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、乳酸、グリチルリチン酸2K、アラントイン、ナイアシンアミド、スクロース、オレンジ果皮油、クエン酸Na、クエン酸、水添レシチン、リゾレシチン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ペンチレングリコール、ベタイン、フェノキシエタノール、メチルパラベン●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、クリアローションをコットンに浸します。お顔全体にコットンをやさしくすべらせ、その後は化粧水など通常のケアを行います。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼2.傷・湿疹等お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼3.使用中や使用後に、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等、また、使用したお肌に、直射日光があたって同様の異常があらわれた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けますと、症状が悪化することがあります。●▼4.目に入った時はすぐに洗い流してください。●▼5.日光・照明等により変色することがありますが品質には問題ありません。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-66
ハニーバイ美ルル アイラッシュジャム ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャムビューティフルエンジェル
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
まつ毛のことを考えた2つの保湿を高配合で、強く、ハリのあるまつ毛をサポート!それぞれ効果が実感できるといわれている量を配合!「ツバメの巣エキス」も配合で、まつげの「美育」を目指せます。 ハニバイアイラッシュジャムは、事前に塗って置くことで熱を加えたときにキューティクルをコーティングする処方を実現!熱によるダメージからまつ毛をやさしく包み込みます。 目元に使うものだから、安心・安全が第一と考えます。ハニバイのアイラッシュジャムは、無添加処方のまつ毛美容液。国産で日本人の肌に合う処方をしています。 ハニバイのアイラッシュジャムはオイルフリーなので、まつげエクステやまつげパーマをしている方でも取れる心配なく使い続けていただくことができます。まつげをいたわりながら、ばっちり「かわいい」が作れます!
仕様●内容量:4mL●全成分:水、DPG、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、加水分解ローヤルゼリータンパク、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、プロパンジオール、加水分解アナツバメ巣エキス、γ-ドコサラクトン、パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ホウケイ酸(Ca/Na)、デキストラン、酸化銀、(PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI)コポリマー、カルボマー、PPG-6デシルテトラデセス-30、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール●使用方法:朝晩2回、まつ毛の目元から先端に向かってムラなく塗ってください。指でまぶたまで塗り広げても効果的です。●【使用上の注意】●▼1.使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。●▼2.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼3.お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼4.目に入った時はこすらず直ちに洗い流してください。●▼5.乳幼児の手の届かない所に保管してください。●▼6.直射日光の当たる場所、極端に高温または低温の場所での保管は避けてください。●▼7.開封後はなるべくお早めにご使用ください。●▼8.目に入った時はすぐに洗い流してください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-67
miraie ヘアリムーバー 99万発 ビューティフルエンジェルmiraie ヘアリムーバー 99万発ビューティフルエンジェル
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
IPL光脱毛(レベル8段階)。 ディスプレイ(カウントアップ式)。 冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)。 自動照射モード。
仕様●本体サイズ:H200×W145×D52mm●本体重量:332g●電源方式:コード式●機能:IPL光脱毛(レベル8段階)ディスプレイ(カウントアップ式)冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)自動照射モード●照射面積/ショット数:4.5cm2/99万発+予備ショット●消費電力:36W●電圧:AC100~240V●発売日:2021/7/1●材質:本体/ABS樹脂、照射面/PC樹脂●セット内容:遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書●※本品は医療機器ではございません。ご使用には、取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。アズワン品番67-8046-90
miraie ウォーターピーリング ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリングビューティフルエンジェル
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
スキンケアの基礎である『ウォーターピーリング機能』のみを搭載しています。 超音波の振動によりミスト状になった水が毛穴に入り込んで、洗顔では落としきれなかった汚れを吹き飛ばします。さらにピーリングヘッドがお肌の上をやさしくすべることで古くなって残っている角質を効率的に除去します。 ボタンがひとつだけのシンプル設計。どなたにでも簡単にお使いいただけます。
仕様●本体サイズ:H140×W43×D15mm●本体重量:約76g●充電時間:約4~8時間●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●駆動時間:電源OFFタイマー/10分●機能:ウォーターピーリング●超音波振動数:約28kHz(約28,000回/秒)●入力:AC100~240V●出力:5V/0.5A●材質:ヘッド材質/ステンレス、本体材質/ABS樹脂●消費電力:5W●セット内容:保証書付き取扱説明書、USB充電ケーブル、ピーリングヘッド用キャップアズワン品番67-8046-89
miraie アイブロウシェーバー ビューティフルエンジェルmiraie アイブロウシェーバービューティフルエンジェル
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
電源ボタンを1回押すと、ランプが点灯しシェーバーが稼働します。 眉毛や眉周りの産毛にやさしく当て、肌に押し付けないようにゆっくり滑らせてください。
仕様●本体サイズ:H130×W17×D17mm●本体重量:約48g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●充電時間:約4時間●連続駆動時間:約30分●消費電力:5W●セット内容:替刃、クリーニングブラシ、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●材質:ABS樹脂、ステンレス●【推奨USB式ACアダプター仕様】●▼入力:100~240V、50/60Hz 0.2A、●▼出力:5V/1Aアズワン品番67-8046-93