セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに
付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋
質量(g)約2300
バッテリー容量(mAh)900
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)
タイマー約15分自動オフ
定格電圧(V)DC5/1A
セルフボディケアアイテム『ボディガン』
いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。
6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします
付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
本体質量(g)約750
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)16.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230
充電時間(時間)4~6
電池使用時間(時間)最長約4
定格電圧(V)100~240(50/60Hz)
仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。