特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイト
セット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚
ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kg
アズワン品番63-1292-58
1式
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220
流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16
最大吸引圧(kPa)0~-70
容量(mL)吸引瓶:800
ポンプダイヤフラム式ポンプ
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
一般的名称電動式可搬型吸引器
色ホワイト
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。