絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,635)
  • ナビス(アズワン)(1,889)
  • アズワン(1,453)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,195)
  • 松吉医科器械(1,178)
  • ミドリ安全(1,028)
  • KAZEN(825)
  • イトーキ(752)
  • フリッツメディコ(614)
  • Aron(アロン化成)(609)
  • フォーク(581)
  • ケアファッション(581)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(514)
  • カワムラサイクル(438)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(411)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothイヤホン 空気伝導 LazosBluetoothイヤホン 空気伝導Lazos
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズLazos
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
タッチセンサー搭載Bluetooth 5.3+EDR搭載ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個 Lazos【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個Lazos
15,880税込17,468
1ケース(120個×200本)
8日以内出荷
業務用綿棒のまとめ売りですスタンダードタイプのホワイトです
仕様素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm形状涙型タイプ両綿滅菌抗菌アズワン品番65-8312-99