絞り込み
ブランド
- kirala
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,938)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,476)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る

ネックストレッチャー
kirala¥13,636税込¥15,0001個7日以内出荷頭の重さで首をストレッチしながら、EMSと温熱ケアで首筋を心地よく整えるネックケアアイテムです。仰向けで首下に置くだけ。頭の重さで自然に首が伸びるシンプル設計。置き方によって2段階の角度を選ぶことができるので、首にぴったりフィット。5種類のEMSモード搭載。・オートモード:各モードを組み合わせたモードです。・たたきモード:リズミカルに叩かれているような感覚です。・さすりモード:優しくさすられているような感覚です。・深部ケアモード:深い部分の筋肉が重点的にケアされているような感覚です。・揉みほぐしモード:しっかりと揉みほぐされているような感覚です。温感ヒートケア:体温に近い温熱がやわらかく首元に伝わります。・低温モード:約38℃。・高温モード:約42℃。緊張をやわらげ、リラックスしたい夜にもおすすめです。長時間デスクワークで首や肩がつらい方、スマホ首やストレートネックが気になる方、リラックスしながらケアしたい方、健康ギフトを探している方におすすめです。付属品充電ケーブル(USB-Type C)、リモコン、取扱説明書材質PU、ステンレスなど消費電力(W)2.5電源充電式電源電圧DC5V 1A本体質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×108充電時間2時間使用環境温度(℃)0~30動作時間1時間バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)700