絞り込み
ブランド
  • Dynamo
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,595)
  • ナビス(アズワン)(1,812)
  • アズワン(1,448)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,310)
  • 徳武産業(1,195)
  • 松吉医科器械(1,178)
  • ミドリ安全(1,028)
  • KAZEN(825)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(609)
  • フリッツメディコ(604)
  • ケアファッション(582)
  • フォーク(581)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(510)
  • カワムラサイクル(439)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(411)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩きやすいステッキ CycloneCane Dynamo歩きやすいステッキ CycloneCaneDynamo
3,898税込4,288
1本
当日出荷
握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。立ったり座ったりの動作が楽にできます。先端ゴムは通常のスティックより2~3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップ可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。
適応身長(cm)125~195質量(g)480耐荷重(kg)136材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー)シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19
歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCaneDynamo
4,398税込4,838
1本
当日出荷
握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。衝撃吸収ダンパーが歩く際の体への負担を和らげます。独特の先端ゴム構造(ビッグフット)は通常のステッキの12倍の大きさ(最大幅55mm・最大長150mm)で、安定した歩きを実現可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。
質量(g)600シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー)適応身長(cm)125~195耐荷重(kg)136
歩きやすいスティック PrimeStick Dynamo歩きやすいスティック PrimeStickDynamo
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
軽量で長さ調節が可能なため、様々な体格の方に適合します。先端ゴムは通常のスティックより2~3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップすることが可能です。
シャフト径(Φmm)上/20、下/18材質シャフト/アルミニウム合金(7075-T6)、グリップ/EVA、先ゴム/TPR(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)858~1420耐荷重(kg)70質量(g)390