絞り込み
ブランド
- RDX SPORTS
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,931)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,470)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,359)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(943)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(599)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(544)
- カワムラサイクル(456)
- ブランドをもっと見る
特価

RX3 ネオプレーンジムベルト
RDX SPORTS¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から10日以内出荷丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンベルト幅(cm)最大約16.5
KARAシリーズ ボクシンググローブ
RDX SPORTS¥6,690~税込¥7,359~1個4日以内出荷から7日以内出荷マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ
RDX SPORTS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷から9日以内出荷10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
KARAシリーズ パンチングミット 両手入り
RDX SPORTS¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。パンチを受ける面が湾曲しているためパンチを包み込むように受ける事が出来、受け手の負担も少なくなります。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド厚さ(cm)パッド:約4寸法(幅W×高さH)(cm)(最大)約19×23.5
KARAシリーズ ヘッドガード
RDX SPORTS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷高密度で衝撃吸収の高いフォームを使用。滑りにくく、顎にあるストラップにより簡単にサイズの微調整が可能。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ
RDX SPORTS¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。 拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。 土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。用途ボクシング用品付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。色マットレッド寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276高さ(cm)181
KARAシリーズ グラップリンググローブ シューター
RDX SPORTS¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から7日以内出荷耐久性が高く手首から指の付け根辺りまでを包み込むような構造になっています。用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
KARAシリーズ キックミット
RDX SPORTS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。弾力性のある補強されたステッチを使用することにより衝撃や過酷な衝突にも引き裂かれることなく耐えることができます。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッドストラップ長さ(cm)上:約36、下:約40厚さ(cm)パッド:約5寸法(幅W×高さH)(cm)約20×38
KARAシリーズ スパーリンググローブ
RDX SPORTS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッドサイズフリー