絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(24)
  • 高田ベッド製作所(5,071)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • 住商モンブラン(2,052)
  • ナビス(アズワン)(1,788)
  • アズワン(1,494)
  • 松吉医科器械(1,253)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,203)
  • ミドリ安全(1,050)
  • ケアファッション(1,003)
  • KAZEN(991)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(606)
  • フリッツメディコ(602)
  • Aron(アロン化成)(600)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(541)
  • カワムラサイクル(448)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口腔内カメラ スリーアールソリューション口腔内カメラスリーアールソリューション
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
口の中をスマートフォンやタブレットに映し出すWi-Fi内蔵型の口腔内カメラ。本体にWi-Fiを内蔵しているため、訪問先や屋外などインターネット環境がなくても使うことができます。無料の専用アプリと連動し、画像や動画の撮影・保存も可能。LEDライト、ズーム機能で、口の中を細部まで見ることができます。
材質ABS+PC、シリコン(持ち手部)質量(g)約58電流(A)入力電圧:5V/0.5A充電時間約2.5時間保証期間ご購入日から1年間防塵防水性能IP67(レンズ部のみ)動作時間約2時間撮像素子CMOS 1/4バッテリー容量(mAh)850サイズ(mm)約212×28×25.4画素数カメラ:200万画素(※ただし、スマホなどの端末で見る場合は30万画素相当)
ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ スリーアールソリューションワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキスリーアールソリューション
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC質量(g)19電源バッテリー寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
ナノバブルネブライザ スリーアールソリューションナノバブルネブライザスリーアールソリューション
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル容量(mL)薬液カップ:最大8質量(g)約102(電池含まず)消費電力(W)約2.5電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個能力噴霧:0.5mL/分以上外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm周波数(kHz)超音波発振:約108保証期間ご購入日から1年間電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%医薬品医療機器等法一般医療機器
WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプスリーアールソリューション
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。 ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。 皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。 場所を選ばないワイヤレス接続。
仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)アズワン品番68-4536-47