絞り込み
ブランド
  • Avanto Lifestyle
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,942)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,462)
  • 徳武産業(1,364)
  • 松吉医科器械(1,359)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • KAZEN(881)
  • ケアファッション(867)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェストライト X002シリーズ Avanto Lifestyle

    チェストライト X002シリーズ

    Avanto Lifestyle
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。
    仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87