絞り込み
ブランド
  • beurer(ボイラー)
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,933)
  • 住商モンブラン(1,925)
  • アズワン(1,474)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,359)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,048)
  • ケアファッション(940)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(599)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(544)
  • カワムラサイクル(456)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル

    beurer(ボイラー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    3日以内出荷
    軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
    電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非加熱式ネブライザーIH58 beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH58

    beurer(ボイラー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    3日以内出荷
    ●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
    仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非加熱式ネブライザー用交換部品セット beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザー用交換部品セット

    beurer(ボイラー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷
    非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
    仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器